| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG50329-050 Herst.-Nr.: 50329-050 EAN/GTIN: 4026899011466 |
| | |
|
| | |
| Maschinenspülmittel in Tablettenform, geeignet für alle gängigen Geschirrspülmaschinen. Schonend zu Kunststoff und Porzellan. Hohe Abbaubarkeit, für alle Wasserhärten geeignet. Produktbeschreibung - kraftvoller Reiniger – entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- Klarspüler – sorgt für strahlenden Glanz
- Salzfunktion – verhindert schädliche Kalkablagerungen
- Glasschutz – schützt vor Glaskorrosion
- Edelstahlglanz – sorgt für glänzendes Besteck, kein Nachpolieren mehr
Dosierung: - 1 Tab pro Spülgang bei Wasserhärten bis 15 °dH, über 15 °dH empfehlen wir die Verwendung von zetClean® Klarspüler (Art. 50415) und Regeneriersalz (Art. 50817).
Gefahrenhinweise: - H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Hinweise zur Sicherheit: - P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 2,9 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Maschinengeschirrspülmittel, Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, Geschirrspülmaschinen-Tab, Geschirrspültabs, Spülmaschinen-Tabs, Spülmaschinentabs, maschinenspülmittel, Alkoholreiniger, Kalklöser, Reiniger, Rohrreiniger, Schimmel-Ex, Waschpulver, ZVG |
| | |
| |