Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautreinigungs- und Pflegeschaum 0,5 l


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Hautreinigungs- und Pflegeschaum 500 ml
Hautreinigungs- und Pflegeschaum 500 ml
Hautreinigungs- und Pflegeschaum 0,5 l - Anwendung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-ZVG50229-005
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     50229-005
EAN/GTIN:
     4026899017673
Suchbegriffe:
Haut- und Pflegeschaum
Hautpflegeschaum
Hautreinigungs- und Pflegeschaum
Hautreinigungsschaum

Hautreinigungs- und Pflegeschaum zur schnellen und schonenden Anwendung in der Krankenpflege und Altenpflege bei Inkontinenz, Anus Praeter und bettlägerigen Patienten.

Produktbeschreibung:

  • wirkt angenehm desodorierend und durch seine Wirksubstanzen Allantonin und D-Panthenol hautregenerierend
  • dermatologisch geprüft

Gefahrenhinweise:

  • H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.

Hinweise zur Sicherheit:

  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt/Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
0,5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzpflegeschaum, hautpflegeschaum, Händedesinfektion, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handwaschlotion, Handwaschpaste, Haut-Händedesinfektion, Hautpflegecreme, Hautschutzcreme, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 18.000 Dosen
1 Dose enthält 0,5 Liter (ab € 7,78* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Dose
ab 18 Dosen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Dose
ab 30 Dosen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Dose
ab 60 Dosen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Dose
ab 120 Dosen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Dose
ab 18000 Dosen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60835-05
ab € 60,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.