Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Gigant 2-lagig weiß, 1945 Blatt, 6 Rollen


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Toilettenpapier Gigant 2-lagig weiß, 2600 Blatt
Toilettenpapier Gigant 2-lagig weiß, 2600 Blatt
Artikel-Nr.:
     415-ZVG19055-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     19055
EAN/GTIN:
     4026899004536
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

Wahre Größe beweist die ergiebige Großrolle zetGigant®, die neue wirtschaftliche Standards setzt: seltenes Nachfüllen, reduzierte Wartungszeiten und konstante Betriebsbereitschaft.

Produktbeschreibung:

  • 2-lagig
  • Tissuequalität
  • perforiert
  • volumig, saugfähig und fest
  • perforiert
  • Großrolle
  • für Spender mit Durchmesser 310 mm geeignet
  • Lagen: 2
  • Rollendurchmesser: 265 mm
  • Rollenlänge: 350 m
  • Abrisse: 1945
Weitere Informationen:
Breite:
92 mm
Farbe:
weiß
Länge:
350 m
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier-großrollen 2-lagig, klopapier, Gigantrollen, Giganttoilettenpapier, Krepp, Krepptoilettenpapier, Papier, Tissue, Tissuetoilettenpapier, ZVG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
6
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 5,76*
€ 7,76*
3 Tage
942
6
pro Karton
€ 4,99*
ab € 6,92*
€ 9,30*
Lager 415
unbekannt
6
pro Karton
€ 6,95*
ab € 6,36*
€ 9,46167*
7 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 5,90*
ab € 27,22*
€ 36,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartons
€ 9,46167*
€ 11,25939
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 8,92167*
€ 10,61679
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 8,70167*
€ 10,35499
pro Karton
ab 18 Kartons
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Karton
ab 24 Kartons
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Karton
ab 30 Kartons
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Karton
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartons
Mindestbestellmenge: 6 Kartons ( entspricht € 56,77002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60990-00
ab € 30,79*
Zubehör
Santral
RHU31E
ab € 179,82*
Zubehör
Santral
RHU31P
ab € 179,38*
Zubehör
ZVG
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.