Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor- und Kosmetiktücher 2-lagig weiß 210 x 220 mm, 150 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Labor- und Kosmetiktücher 2-lagig weiß 21 x 22 cm
Labor- und Kosmetiktücher 2-lagig weiß 21 x 22 cm
Artikel-Nr.:
     415-ZVG16515-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     16515-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Die doppellagigen Mehrzwecktücher aus der zetBox® sind saugstark und ultrasoft. Dank der abgerundeten Öffnung der robusten Box können die Tücher komfortabel einzeln entnommen werden - auch mit nur einer Hand. Nach dem Öffnen der Box sorgen 2 Kunststofflaschen dafür, dass nach jeder Entnahme ein einzelnes Tuch nachrutscht, der Rest in der Box aber vor äußeren Einflüssen geschützt bleibt.

Produktbeschreibung:

  • 100% Zellstoff
  • saugstark
  • extrem weich

Produktdaten:

  • Lagen: 2
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Länge:
220 mm
Typ:
Tücher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
60
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 1,77*
7 Tage
59
1
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Boxen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Box
ab 120 Boxen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Box
ab 180 Boxen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Box
ab 240 Boxen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Box
ab 300 Boxen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Boxen
Mindestbestellmenge: 60 Boxen ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60843-00
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.