| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG16469-00 Herst.-Nr.: 16469-00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld. Produktbeschreibung: - 100 % Recycling-Material
- Punkt zu Punkt Prägung
Produktdaten: - Lagen: 1
- Rollendurchmesser: 200 mm
- Abrisse: 840
Weitere Informationen: | | Breite: | 200 mm | Farbe: | natur | Länge: | 840 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 1 lagig natur, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Handtuchrolle, Haushaltsrollen, Krepp, Papier, Tissue, Tuchrollen, WC, ZVG |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 27,33* | € 41,80002* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 26,13* | € 44,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 4,555* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|