Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 2-lagig grün 230 mm, 75 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Handtuchrolle 2-lagig grün 23 cm, 75 m
Handtuchrolle 2-lagig grün 23 cm, 75 m
Artikel-Nr.:
     415-ZVG16440-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     16440-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld.

Produktbeschreibung:

  • 100 % Recycling-Material
  • Microprägung
  • Punkt zu Punkt Prägung

Produktdaten:

  • Lagen: 2
  • Rollendurchmesser: 134 mm
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Farbe:
grün
Länge:
75 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60941-00
ab € 108,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.