Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 1-lagig grün 240 mm, 100 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Handtuchrolle 1-lagig grün 24 cm, 100 m
Handtuchrolle 1-lagig grün 24 cm, 100 m
Artikel-Nr.:
     415-ZVG16430-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     16430-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld.

Produktbeschreibung:

  • hochwertigen Einweghandtücher
  • unperforiert
  • trocknet Hände schnell und zuverlässig
  • schneller Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld
  • zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen

Produktdaten:

  • Lagen: 1
  • Rollendurchmesser: 135 mm
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Farbe:
grün
Länge:
100 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 36.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60941-00
ab € 108,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.