| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG15422-04 Herst.-Nr.: 15422-04 EAN/GTIN: 4026899028518 |
| | |
|
| | |
| Wenn es auf praktische Hygiene ankommt, sind die zetForm® Falthandtücher unentbehrlich. Ganz gleich ob in Verwaltungen, der Gastronomie, pädagogischen oder medizinischen Einrichtungen oder Werkstätten - für alle potentiellen Anwendungsbereiche bietet die ZVG geeignete und sorgfältig aufeinander abgestimmte Hygieneprodukte. Produktbeschreibung: - weiche Tissue Qualität
- hygienisches Händetrocknen
- hohe Saugfähigkeit
- mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
Produktdaten: - Lagen: 2
- Faltung: Zick-Zack-Faltung
Weitere Informationen: | | Breite: | 235 mm | Farbe: | natur | Gewicht: | Zellstoff | Länge: | 230 mm | Typ: | Tücher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,49* | € 32,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,43* | € 34,08* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,58* | € 34,95* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 26,31* | € 38,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,60* | € 47,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,179* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|