| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG15400-05 Herst.-Nr.: 15400-05 EAN/GTIN: 4026899018076 |
| | |
|
| | |
| Wenn es auf praktische Hygiene ankommt, sind die zetForm® Falthandtücher unentbehrlich. Ganz gleich ob in Verwaltungen, der Gastronomie, pädagogischen oder medizinischen Einrichtungen oder Werkstätten - für alle potentiellen Anwendungsbereiche bietet die ZVG geeignete und sorgfältig aufeinander abgestimmte Hygieneprodukte. Produktbeschreibung: - 100% Recyclingmaterial
- hautsympathisch
- besonders hohe Saugfähigkeit
- trockene Hände schnell und zuverlässig
Produktdaten: - Lagen: 1
- Faltung: Zick-Zack-Faltung
Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Farbe: | grün | Länge: | 230 mm | Typ: | Tücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher v-falz, falthandtuchpapier, 1-lagig, 2-lagig, C-Faltung, Kosmetiktücher, Labortücher, Vollentfaltung, Z-Faltung, ZVG, ZZ-Faltung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,65* | € 30,04* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,48* | € 31,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 5.000 Stück (ab € 0,0041* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|