| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG12225-00 Herst.-Nr.: 12225-00 EAN/GTIN: 4026899003423 |
| | |
|
| | |
| Um die Räumlichkeiten im Pflegebereich wieder schnell für den nächsten Patienten vorzubereiten, haben sich Ärzterollen aus dem zetMedica®-Programm bewährt. Es gibt sie in verschiedenen Breiten (39 bis 59 cm). Die Tissue-Qualität (2- und 3-lagig) ist weich und sehr saugfähig. Produktbeschreibung: - für Pflegebedarf, Liegenabedeckungsrollen und Schutzunterlagen
- Tissue, weiß
- ca. 130 Abrisse
- 2-lagig
- mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
- perforiert
Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 50 m | Typ: | Ärzterolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,76* | € 6,32* | | | | Lager 415 | | | | 9 | | € 6,95* | ab € 3,94* | € 6,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Rollen | Mindestbestellmenge: 9 Rollen ( entspricht € 56,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|