Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 390 mm, 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 39 cm, 50 m
Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 39 cm, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-ZVG12224-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     12224-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Um die Räumlichkeiten im Pflegebereich wieder schnell für den nächsten Patienten vorzubereiten, haben sich Ärzterollen aus dem zetMedica®-Programm bewährt. Es gibt sie in verschiedenen Breiten (39 bis 59 cm). Die Tissue-Qualität (2- und 3-lagig) ist weich und sehr saugfähig.

Produktbeschreibung:

  • für Pflegebedarf, Liegenabedeckungsrollen und Schutzunterlagen
  • Tissue, weiß
  • ca. 130 Abrisse
  • 2-lagig
  • mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
  • perforiert
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Typ:
Ärzterolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,41003*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 9 Rollen (ab € 3,15667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,54001*
€ 53,00261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,60008*
€ 48,3141
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,55006*
€ 45,87457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,33004*
€ 42,04275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,97005*
€ 40,42436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,41003*
€ 33,80794
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60900-00
ab € 55,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.