| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG11490-00 Herst.-Nr.: 11490-00 EAN/GTIN: 4026899000941 |
| | |
|
| | |
| Die Putztuchrolle Multisoft® Cell ist verwendbar als Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich, für Industriebereich z.B. zum Reinigen von verölten Flächen und zum Reinigen, Pflegen und Polieren. Produktbeschreibung: - holzfrei
- extra weich
- sehr saugfähig
- lösungsmittelbeständig
- fusselfrei
- Lagen: 4
- Rollendurchmesser: 360 - 370 mm
- Abrisse: 1000
Weitere Informationen: | | Breite: | 380 mm | Durchmesser: | 70 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 380 mm | Material: | Zellstoff | Typ: | Putztuchrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papier-wischtücher weiß, kunststoffreinigungstücher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 3,99* | ab € 29,65* | € 52,14* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 40,78* | € 53,00* | | | | | | | | 1 | | € 14,90* | ab € 36,98* | € 61,95* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 47,83* | € 64,67* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 45,88* | € 68,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,88* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|