Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestücher hochweiß 330 x 350 mm, 415 Stück


Menge:  Ballen  
Produktinformationen
Vliestücher hochweiß 33 x 35 cm, 415 Stück
Vliestücher hochweiß 33 x 35 cm, 415 Stück
Vliestücher hochweiß 33 x 35 cm - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10110-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10110-01
EAN/GTIN:
     4026899001757
Datenblatt
Suchbegriffe:
Vlies-Tuch
Vliestuch
vliestuch

Die Vliestücher sind einsetzbar für die universelle Reinigungs- und Wartungarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • aufnahmefähiges Spezialgewebe auf Baumwollbasis
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Farbe:
weiß
Länge:
350 mm
Typ:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktücher, Mikrofasertuch, Putzlappen, Putztuchrolle, Servietten, Tücher, Vlies-Allzwecktuch, Vliestücher, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Ballen
1 Ballen enthält 415 Stück (ab € 0,07519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Ballen
€ 49,39*
€ 58,77
pro Ballen
ab 2 Ballen
€ 47,56*
€ 56,60
pro Ballen
ab 3 Ballen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Ballen
ab 4 Ballen
€ 45,13*
€ 53,70
pro Ballen
ab 5 Ballen
€ 42,52*
€ 50,60
pro Ballen
ab 20 Ballen
€ 42,34*
€ 50,38
pro Ballen
ab 3000 Ballen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Ballen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10112-01
ab € 0,05309*
Ähnlich
ZVG
10102-00
ab € 56,67*
Ähnlich
ZVG
E990850
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.