Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliestücher Multisoft® Air weiß 270 x 320 mm, 1000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vliestücher Multisoft® Air weiß 27 x 32 cm, 1000 Stück
Vliestücher Multisoft® Air weiß 27 x 32 cm, 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10102-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10102-00
EAN/GTIN:
     4026899001122
Datenblatt
Suchbegriffe:
Vlies-Tuch
Vliestuch
vliestuch zvg
vlies tuch

Das Vliestücher Multisoft® Air ist für empfindliche Oberflächen und für Pflege- und Polierarbeiten verwendbar.

Produktbeschreibung:

  • extraweich und fusselarm
  • nehmen Flüssigkeiten wie z.B. Polierwachs gut auf und geben es gleichmäßig wieder ab, ohne dabei ihre Festigkeit zu verlieren
  • im praktischen Spenderkarton zur Einzelentnahme der Tücher auch mit einer Hand
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Farbe:
weiß
Länge:
320 mm
Typ:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktücher, Mikrofasertuch, Putzlappen, Putztuchrolle, Schwamm, Servietten, Tücher, Universaltuch, Vliestücher, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,21*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,05721* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 87,88*
€ 104,58
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 83,94*
€ 99,89
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 81,78*
€ 97,32
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 79,63*
€ 94,76
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 76,65*
€ 91,21
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 76,21*
€ 90,69
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 57,21*
€ 68,08
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10112-01
ab € 0,05827*
Ähnlich
ZVG
10111-01
ab € 26,64*
Ähnlich
ZVG
10110-01
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.