Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Präzisions-Stichsäge P1cc MaxiMAX im T-MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mafell Präzisions-Stichsäge P1 cc MaxiMAX im T-MAX
Mafell Präzisions-Stichsäge P1 cc MaxiMAX im T-MAX
Mafell Präzisions-Stichsäge P1cc MaxiMAX im T-MAX
Mafell Präzisions-Stichsäge P1cc MaxiMAX im T-MAX
Mafell Präzisions-Stichsäge P1cc MaxiMAX im T-MAX
Mafell Präzisions-Stichsäge P1cc MaxiMAX im T-MAX
Artikel-Nr.:
     415-90570
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     917103 - 1P0381
EAN/GTIN:
     4032689172767
Datenblatt
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge

Zum Wechseln des Sägeblatts wird einfach der Spannhebel gelöst. Anschließend lässt sich das Sägeblatt bequem entnehmen und das neue ebenso mühelos fixieren. Der kraftvolle CUprex-Compact-Motor sorgt für gleichmäßig hohe Drehzahlen – auch bei langen Schnitten. Der in die Grundplatte integrierte Absaugkanal garantiert eine hervorragende Absaugung direkt am Sägeblatt.

Durch ihr ergonomisches Design mit niedrigem Druckpunkt und Softeinlagen liegt die P1 cc in jeder Situation optimal in der Hand. Dank der ausgefeilten Eigenabsaugung und einer cleveren Freiblaseinrichtung ist die Schnittfläche sogar ohneangeschlossenen Staubsauger immer frei von Spänen. So bleibt der Arbeitsplatz sauber. Bei der P1 cc lässt sich zur exakten Anpassung an das Material die Drehzahl von 800 - 3000 Hüben/Min. stufenlos einstellen. Die Grundplatte mit dem integrierten Absaugkanal ist so stabil, wie sie aussieht. Mit ihrem Schnellverschluss ist sie immer exakt rechtwinklig an die Stichsäge angebunden. Das durchdachte Zubehör verleiht der P1 cc eine einzigartige Vielseitigkeit. Besonders das neue MAFELL Präzisionssägeblatt CUnex W1 ermöglicht dank seiner neu entwickelten Bauform einzigartig exakte Schnitte.

Produktbeschreibung:

  • gerade Schnitte mit Führungsschiene und CUnex
  • geführte Kreisschnitte mit Parallelanschlag P1-PA und CUnex
  • Ausschnitte
  • Schrägschnitte bis 45°
  • Materialeinsatz ist sägeblattabhängig s. Sonderzubehör/Werkzeuge
  • Leerlaufhubzahl: 800-3000 1/min
  • Hubhöhe: 26 mm

Lieferumfang:

  • 1 Präzisionsstichsäge P1 cc - Best.Nr. 917103
  • 3 Stichsägeblätter CUnex W1, W2, W+P2
  • 1 Grundplatte P1-GP, Best. Nr. 204350
  • 1 Absaugstutzen P1-AS, Best. Nr. 203917
  • 1 Späneabweiser P1-SA, Best. Nr. 204353
  • 1 Spanreisschutz P1-SS, Best. Nr. 205447
  • 1 Parallelanschlag P1-PA, Best. Nr. 205448
  • 1 Anschlussleitung 4 m, Best. Nr. 077015
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Hub:
26 mm
Leistung:
900 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Stichsäge
Weitere Suchbegriffe: mafell stichsäge, pendelhubstichsäge, Mafell, P1 cc, P1cc, Präzisions-Stichsäge, Präzisionsstichsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,22*
€ 676,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,39*
€ 664,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,34*
€ 600,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,91*
€ 591,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,22*
€ 580,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
204365
ab € 122,21*
Zubehör
Mafell
204380
ab € 72,04*
Zubehör
Mafell
205448
ab € 48,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.