Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 237x1,8/2,5x30 mm Z 24 WZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ
Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ
Artikel-Nr.:
     415-75720
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092591
EAN/GTIN:
     4032689183787
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bohrung 30

Produktbeschreibung:

  • Kapp-Sägesystem KSS 80 Ec / 370
  • Handkreissäge K85 Ec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
237 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
1,8 mm
Stärke:
2,5 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
092590
ab € 44,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.