Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Sägeblatt HM 237x1,8/2,5x30 mm Z 12 WZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ
Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ
Artikel-Nr.:
     415-75719
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     092590
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bohrung 30

Produktbeschreibung:

  • Kapp-Sägesystem KSS 80 Ec / 370
  • Handkreissäge K85 Ec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
237 mm
Einsatzzweck:
Holz
Schnittbreite:
1,8 mm
Stärke:
2,5 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.