Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Randschaufel 380 x 380 mmmit Holzstiel, Größe 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Randschaufel 380 x 380 mm mit Holzstiel, Größe 9
Alu-Randschaufel 380 x 380 mm mit Holzstiel, Größe 9
Alu-Randschaufel 380 x 380 mm mit Holzstiel, Größe 9 - Gesamtansicht
Alu-Randschaufel 380 x 380 mm mit Holzstiel, Größe 9 - Schaufelblatt
Alu-Randschaufel 380 x 380 mm mit Holzstiel, Größe 9 - Schaufelblatt Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415-55069
Hersteller:
     Krumpholz-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     6209
EAN/GTIN:
     4035208062099
Suchbegriffe:
Hallenser Schaufel
Hallenser Schippe
Hallenserschaufel
Hallenserschippe

Die Alu-Randschaufel ist eine Leichtgutschaufel, die in den unterschiedlichsten Bereichen ihren Einsatz findet. Überall dort, wo leichte Güter wie Getreide, Holzschnitzel, Pellets, Laub oder Müll von Hand bewegt werden müssen, ist die Alu-Randschaufel der ideale Helfer. Auch zum Schaufeln von Schnee ist sie bestens geeignet. Die Hallenser Form mit erhöhtem Rand sorgt dafür, dass man mit der Schaufel großvolumiges, leichtes Gut aufnehmen kann ohne dass es runter fällt. Die montierte Stahlkante als Verschleißschutz erhöht wesentlich die Lebensdauer der Randschaufel.

Einsatzbereich:

  • Garten- und Landschaftsbau
  • Landschaftspflege
  • Biogasanlagen
  • Haus, Hof und Garten

Produktbeschreibung:

  • Hallenser Form
  • mit Stahlkante
  • genietet

Schaufeln mit Stiel können ausgestielt geliefert werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stiel
Größe:
9
Typ:
Randschaufel
Weitere Suchbegriffe: Kellerschaufel, Randschaufel, Randschippe, Randschaufel (Funkenfrei), hallenser schaufel, Alu-Randschaufel, Baugeräte, Bauspaten, Bayerische-Schaufel, Doppelfederspaten, Emsländer-Schaufel, Frankfurter-Schaufel, Grabenschaufel, Holländer-Schaufel, Holsteiner Schaufel, Leichtmetall-Schaufel, Mörtelrührspaten, Schaufeln, Spaten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
443
5
€ 8,90*
ab € 15,47*
€ 19,77*
4 Tage
332
5
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 20,76*
2 Tage
475
1
€ 5,45*
ab € 16,37*
€ 22,39*
8 Tage
457
5
€ 5,99*
ab € 17,75*
€ 23,18*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,18*
€ 31,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krumpholz-Werkzeuge
6202
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.