Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 26622 H05V-K Spule 1x1qmm Schwarz Einzelader PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0890316
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26622-1000
EAN/GTIN:
     4060892176371
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Technische Daten: PVC-Einzeladern nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 und IEC 60227-3 Temperaturbereich bewegt -5?C bis +70?C nicht bewegt -30?C bis +80?C Nennspannung U0/U 300/500 V Prufspannung 2000 V Isolationswiderstand min. 10 MOhm x km Mindestbiegeradius fest verlegt 4x Ader ? Strahlenbestandigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrahtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus PVC Mischungstyp TI1 nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 und IEC 60227-3 Aderkennzeichnung siehe Tabelle unten Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstorenden Substanzen Prufungen PVC selbstverloschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prufart B) Verwendung: Diese Einzeladern sind bestimmt fur die innere Verdrahtung von Geraten sowie fur die geschutzte Verlegung in und an Leuchten, in trockenen Raumen, in Betriebsmitteln, Schalt- und Verteilungsanlagen, in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur fur Signal- und Steuerstromkreise. Regellangen: 250 m, 1000 m Technische Anderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Litzen, h05v-k 1mm schwarz, litze, litze schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17898*
  
Preis gilt ab 750.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,23898*
€ 0,28439
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,22898*
€ 0,27249
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 0,21898*
€ 0,26059
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,20898*
€ 0,24869
pro Meter
ab 750000 Meter
€ 0,17898*
€ 0,21299
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.