Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Artikel
Rittal SE 5857600 SE System- Einzelschrank, BHT: 800x1200x500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0889757
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5857600
EAN/GTIN:
4028177970281
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank rittal
schaltschrank
schaltschrank tiefe 500mm
VX SE System-Einzelschrank, BHT: 800x1200x500 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite
... >
Schaltschränke
>
Schaltschränke / Gehäuse
>
Schaltschrank-Systeme
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.770,20*
€ 1.946,84*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.783,10*
€ 1.953,65*
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 1.806,67*
€ 1.970,05*
Lager 8604
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.809,50*
€ 1.975,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,84*
€ 2.316,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,41*
€ 2.297,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.853,19*
€ 2.205,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,27*
€ 2.154,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.770,20*
€ 2.106,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VX Schwenkrahmen, groß, Blende beidseitig, für B: 800, Min. Schrankhöhe: 1200 mm
Rittal
8619030
ab € 231,95*
Zubehör
VX Schwenkrahmen, groß, Blende einseitig, für B: 800mm, Min. Schrankhöhe: 1200mm
Rittal
8619020
ab € 227,27*
Zubehör
VX Teilmontageplatte, für Montage von außen, BH: 800x600 mm
Rittal
8617665
ab € 43,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen