Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2727497
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MCSESU083FN0
EAN/GTIN:
     3606481029553
Suchbegriffe:
Ethernet Hub
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
RJ45-Anschlüsse = 8
Nenn-Betriebsspannung: = 24V
Montage = DIN-Hutschiene
Serie = ConneXium - Ethernet
Tiefe = 79mm
Höhe = 102mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Versorgungsspannung max. = 12V dc
Versorgungsspannung min. = 9.6V dc
Anzahl der Anschlüsse = 8mm
Protokolltyp = Ethernet TCP/IPmm
Weitere Informationen:
RJ45-Anschlüsse:
8
Nenn-Betriebsspannung::
24V
Montage:
DIN-Hutschiene
Serie:
ConneXium - Ethernet
Tiefe:
79mm
Höhe:
102mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Versorgungsspannung max.:
12V dc
Versorgungsspannung min.:
9.6V dc
Anzahl der Anschlüsse:
8mm
Protokolltyp:
Ethernet TCP/IPmm
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, 2727497, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk-Hubs, Schneider Electric, MCSESU083FN0, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,72*
€ 450,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,53*
€ 436,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,85*
€ 406,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,01*
€ 385,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.