| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0885035 Herst.-Nr.: 30806089 EAN/GTIN: 4011334528999 |
| |
|
| | |
| Radio Touch mit Lautsprecher DAB+, Bluetooth Q.x polarweiss samt. Radio Touch DAB+/Bluetooth mit Lautsprecher UP zum Empfang von digitalen DAB+- oder analogen UKW-Sendern mit RDS-Anzeige zur Montage in zwei Unterputz-Geratedosen nach DIN 49073 oder Aufputz-Gehause. Das Set bestehend aus Radiomodul, Lautsprechermodul, Radio Aufsatz, Lautsprecher Zentralstuck und ist fur den Innenbereich geeignet. Radiomodul Anschluss: Betriebsspannung, Nebenstelleneingang fur Ein-/Ausschaltung, 2x Lautsprecher fur rechts/links, AUX IN fur externe Audioquellen, Wurf-Antennenanschuss und Radio-Aufsatz Buchse fur das Touch Display. Uber die Bluetooth-Verbindung werden von max. 8 mobilen Endgeraten multimediale Inhalte uber das Radio/den Lautsprecher wiedergegeben (Streaming). Lautsprechermodul: ein Lautsprecher mit vorkonfektionierten Leitung fur das Radiomodul. Radio Touch Funktionen: 6 Symbol-Tasten fur Ein-/Ausschalten, Bedienungsebene zuruckspringen, scrollen/Wert hoch/runter und Lautstarker +/-. Die Symbol-Tastfunktionen oder die Display-Bedienungsfunktionen ermoglichen den Abruf von Senderspeicher (8 Sendeplatze jeweils fur UKW oder DAB+), Uhrzeit-/Datumsanzeige, Wecker Funktionen, Timer/Countdown, Sprache, Beleuchtung, AUX oder Sound. Dazu werden uber die Tasten die Sendersuchlaufe gestartet. Das Radio verfugt uber einen speziellen Hotelmode, in dem die Bedienung des Gerates eingeschrankt ist. Hinweis: Die notwendige Geratedosen oder AP-Gehause und der Design-Rahmen sind nicht enthalten. Ein zweiter Lautsprecher und eine Wurf-Antenne (Empfehlung l = 75 cm fur FM, l = 40 cm fur DAB+) zur Empfangsverbesserung kann optional angeschlossen werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 186,46* | € 218,47* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 191,00* | € 222,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,04* | € 229,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 219,29* | € 251,28* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 225,55* | € 258,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|