Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze BCL 348i SF 100 Barcodeleser LED 1000scans/s 70-445mm Linien 50116441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0870884
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50116441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Funktionen: AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich, Scanrate, typisch: 1.000 scans/s, Lesedistanz: 70 ... 445 mm, Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel, Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Wahlbare Ein-/Ausgange: 2 St., Schnittstelle: PROFINET, USB 2.0, Anschluss: Steckerleiste, Abmessungen: 103 mm x 44 mm x 96 mm, Anzeige: LED, Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 ?C, Zulassungen: c UL US
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.897,55*
€ 2.020,62*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.894,83*
€ 2.026,05*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.940,00*
€ 2.068,68*
Frei Haus
ab € 2.107,01*
€ 2.258,36*
Frei Haus
ab € 2.145,22*
€ 2.280,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.026,05*
€ 2.411,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.015,33*
€ 2.398,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.961,51*
€ 2.334,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.925,79*
€ 2.291,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.894,83*
€ 2.254,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,55*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 95,93*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 45,30*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 146,42*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,55*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,11*
Zubehör
Leuze electronic
50116467
ab € 317,33*
Zubehör
Leuze electronic
50116471
ab € 216,68*
Zubehör
Leuze electronic
50117011
ab € 7,41*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,64*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 104,77*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 99,75*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 75,04*
Zubehör
Leuze electronic
50131256
ab € 385,66*
Zubehör
Leuze electronic
50131258
ab € 513,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.