| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0870549 Herst.-Nr.: 141N110010030 EAN/GTIN: 4251394608082 |
| |
|
| | |
| Vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 S/FTP mit PUR-Mantel, Beschaltung 1 - 1, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, Kabelfarbe gelb, Steckerfarbe grau, Kabelfarben konnen abweichen, bei Variante IP67 - IP67 folgende Langen verfugbar: 1, 2, 5, 10, 15 und 20 m, bei Variante IP67 - RJ45 folgende Langen verfugbar: 1, 2, 3, 5, 10, 15 und 20 m , bei Variante RJ45 - RJ45 folgende Langen verfugbar: 1, 2, 3, 5 und 7 m , weitere Langen erhaltlich |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 8,36* | € 11,89* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,50* | € 12,08* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,63* | € 13,64* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,49* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|