| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0864417 Herst.-Nr.: 882500010 EAN/GTIN: 4041254352770 |
| |
|
| | |
| EX-LED-Hallenleuchte, ExSTREAM, EX-Zone 1/21/2/22, 250 W, 31600 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5500 K, Ra= 80, Ta -30 ?C/+40 ?C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25?C), L90B50>90000 h (@ Ta 25?C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehause Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254352770.Explosionsgeschutzte LED-Hallenleuchte ExSTREAM fur Zone 1/21. Mehrteiliges Gehause aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert, thermisch getrennt. Mehrere LED Gehause mit LED Modulen, hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie sowie temperaturwechselbestandigem Sicherheitsglas. Kuhlrippenstruktur und direkte Anbindung der LED an das Gehause zur Gewahrleistung eines optimalen Thermomanagements. Ruckseitig montiertes Gerategehause aus Aluminiumdruckguss, lackiert, mit eingebautem Betriebsgerat, gro?em Anschlussraum und zwei Kabeleinfuhrungen fur REIN/Raus Verdrahtung. Befestigung siehe Optionales Zubehor. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.595,84* | € 1.720,99* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.595,73* | € 1.721,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.604,01* | € 1.737,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.719,08* | € 1.848,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.827,82* | € 1.959,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|