| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99154146 Herst.-Nr.: 882500010 EAN/GTIN: 4041254352770 |
| |
|
| | |
| EX-LED-Hallenleuchte 5500K e8825/6 L300B EX-LED-Hallenleuchte, ExSTREAM, EX-Zone 1/21/2/22, 250 W, 31600 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5500 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254352770. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Justierbar: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Montageart: | Deckenmontage | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Ex-Leuchte, Explosionsgeschützte Leuchte Festmontage, Leuchte, Anbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.602,30* | € 1.725,40* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.594,32* | € 1.726,36* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.725,99* | € 1.859,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.736,31* | € 1.876,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.840,55* | € 1.975,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|