|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0853097 Herst.-Nr.: 280353 EAN/GTIN: 4015082803537 |
| |
|
|  |  |
 | ECO Kleinverteiler, Unterputz, weiß RAL9003, Schutzart IP40 nach IEC/EN 62208, 8 Teilungseinheiten, 1-reihig, Schutzklasse 2 totalisoliert, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3 VDE 0660-600-3 zugelassen, Gehäuse komplett aus ABS, zum Einbau von Schalt- und Schutzgeräten nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm Einbautiefe, AC 400 V, RoHs-konform, Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, fingersichere Neutral- und Schutzleiterklemme IP2X, ausbrechbare Vorprägung für Leitungseinführungen oben und unten, Oberteil mit 46 mm Geräteöffnung, transparente Klappe frontbündig mit Arretierung in Position Offen, Gehäuseoberteil mit Schraubverschlüssen, Oberteil mit Unterteil plombierbar, inklusive Beschriftungsstreifen. |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 17,39* | € 23,88* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 17,49* | € 23,99* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 18,29* | € 25,02* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 19,20* | € 26,21* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 19,62* | € 26,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|