Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollmann HLAK 35-1/6 M2 braun Hauptleitungsabzweigklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0841100
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080186
EAN/GTIN:
     4025221401388
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
1 x braun / brown / brune Hauptleitungs-Abzweigklemmen 1/4 M2 Minimodular anreihbar Montage auf 35 mm Tragschiene gem. EN 60715 Farbcodierung entsprechend gultigen Aderfarben Ui = 1000 V VDE zertifi ziert Klemmblock verzinnt. Fur Aluminiumleiter geeignet. Die geringe Baugro?e fuhrt dazu, dass weniger Raum in der Verteilung benotigt wird. Es lassen sich jetzt 35/25 mm2-Abgange realisieren, wo konventionell nur 25/16 mm2 moglich waren. Die minimodulare Anreihbarkeit fuhrt zu einer bisher nicht gekannten Variabilitat. Je nach Bedarf lassen sich die farbig gekennzeichneten Klemmen kombinieren und mit einem Werkzeug wieder losen. PV-Eignung: Leitungseinfuhrungen mit Isolierkragen ermoglichen den Einsatz der Klemme bis zu 1000 V Nennspannung gema? VDE 0613 / EN 60998. Die Klemmen sind auch ohne angeschlossenen Leiter allseitig fingersicher. Fur die Verwendung mit feindrahtigen Leitern ist die Klemmentiefe den ublichen Langen von Aderendhulsen angepasst (HLAK 35? - 25 mm, HLAK 25? - 16 mm). Die neuen Klemmen sind VDE-approbiert gema? VDE 0603-2 fur Zahlerplatze und Verteilungen.
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 1pol
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,666*
€ 16,776*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 16,94*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,7524*
€ 18,3124*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,3124*
€ 21,79176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,1724*
€ 21,62516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,8724*
€ 20,07816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,3624*
€ 19,47126
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,7424*
€ 18,73346
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,7524*
€ 15,17536
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,3762* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.