Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 8Eing br berührsich REG 1pol schraub 1,5-35qmmZu HLAK35-1/6M2BRAUN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B278E80
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080186
EAN/GTIN:
     4025221401388
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
pollmann hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 8Eing br berührsich REG 1pol schraub 1,5-35qmmZu HLAK35-1/6M2BRAUN
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
8
Anzahl der Eingänge:
8
Berührungssicher:
ja
Breite:
42.4 mm mm
Farbe:
braun
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
55 mm mm
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 - 35 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 - 35 mm²
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
160 A
Polzahl:
1
Tiefe:
42.9 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 1pol, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,666*
€ 16,776*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 16,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,7524*
€ 18,3124*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,776*
€ 19,96344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,656*
€ 19,82064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,536*
€ 18,48784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,976*
€ 17,82144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,446*
€ 17,19074
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,666*
€ 13,88254
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,833* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.