Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 167 15L60G2 ZB LUXANO 2 LED-Feuchtraum- Wannenleuchte 167030104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0840818
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     167030104
EAN/GTIN:
     4041254378732
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
LED-Notleuchte, LUXANO 2, 43 W, 6000 lm, zentrale Versorgung (ZB), SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+35 ?C, L80>50000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4310), Gehause glasfaserverstarktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254378732.LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LUXANO 2 zum Anschluss an Gruppen- oder Zentralbatteriesystem bzw. Notlichtnetze, mit Sicherung zum Abschalten im Fehlerfall. Glasfaserverstarktes Polyestergehause, satinierte Abschlusswanne, geschaumte Dichtung und Edelstahlklammern. Lackierter Reflektor mit LED-Modulen und EVG, variable Kabeleinfuhrung und Halteklammern aus Edelstahl zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,88*
€ 57,54*
€ 5,46*
ab € 43,96*
€ 58,56*
Frei Haus
ab € 44,72*
€ 59,35*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,38*
€ 60,09*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.