Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC NSVE 158-P Wandschrank 19z 15HE 565x800x733mm 53888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0837364
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     53888
EAN/GTIN:
     7330701072079
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Basic Wandschrank 15 HE 565x800x733mm ( BxTxH ) Gehause gefertigt aus Stahlblech, Aluminiumprofilen und Ecken aus Spritzgusszink Stahlblechtur mit Drehgriff LS 15 inkl. Standardschlie?zylinder und Schlussel C 101 Turoffnungswinkel 180? Seitenwande aus Stahlblech, einfach abnehmbar und mit Schrauben an der Innenseite befestigt. Dach und Boden mit verstellbarer Kabeldurchfuhrung mit Moosgummileiste, Ausschnitte ( Cut-Outs ) fur ein Ventilationsblech (VPE) oder Luftermodul (FPME) vorbereitet.19 Befestigungsebene ( 482,6 mm ) vorne 95mm tief im Schrank montiert, kann stufenweise in 30mm Abstanden uber die Schranktiefe verstellt werden. Montage einer zusatzlichen 19? Befestigungsebene ( 482,6 mm ) ist moglich. ohne Ruckwand, optional erhaltlich. Schnelle Ein-Mann Wandmontage mittels einer Montageschiene und zwei Schlussellocher. Maximale statische Belastung bis 50 kg. Schutzart IP20, Oberflachenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 520,42*
€ 599,22*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 524,54*
€ 599,79*
Frei Haus
ab € 525,71*
€ 605,18*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,79*
€ 713,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,67*
€ 707,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,04*
€ 678,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,61*
€ 658,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,54*
€ 624,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.