| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0833698 Herst.-Nr.: 7848540 EAN/GTIN: 4018242636624 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraumleuchte IP 66 fur den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Variabilitat, Effizienz, Lichtqualitat und Technik. Die Leuchte ist Bestandteil eines Sortiments mit baugleichen, montagetechnisch kompatiblen Varianten. Diese Varianten sind mit alternativen optischen Systemen, Light-Engines mit einstellbaren Lichtstromen sowie mit Anbindungsoption an Lichtmanagement- und Notbeleuchtungssysteme verfugbar. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit Cliplos-Verschlusstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkorper nach dem Anschluss. Abgehangte Montage uber optionales Zubehor moglich. Deckenmontage uber beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammer. Abgehangte Montage uber optionales Zubehor moglich. Mit einer prismierten, lichttechnisch wirksamen, transluzenten PMMA-Abdeckwanne, direkt strahlend. Mit breit strahlender Lichtstarkeverteilung. Bemessungslichtstrom 2000 lm, Bemessungsleistung 12,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 167 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus PC. Leuchtenkorper Farbe lichtgrau (RAL 7035). Ma?e (L x B): 695 mm x 102 mm, Leuchtenhohe 91 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 1,2 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Die Leuchte ist fur den Betrieb an einem 230V Gleichspannungsnetz (DC) geeignet. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. |
| | |
| | | |
| | | |
| |