Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0804997 Herst.-Nr.: DA-70615 EAN/GTIN: 4016032443223 |
| |
|
| | |
| Steckdose 1x Schutzkontakt,1x USB,1x Type C 5 V 2.8 A, Eingang: AC 250V 50Hz, RAL 9003 1 x USB Type-C?-Anschluss + 1 x USB A-Anschluss zum Laden von Smartphones oder Tables - Sicherheits-Steckdose fur Unterputzmontage mit 1 x USB Type-C? / 1 x USB A Ladebuchse - Gleichzeitges Laden von 2 USB-Endgeraten bei gleichzeitiger Nutzung der Steckdose - Integrierte Shutter in der Steckdose fur erhohten Beruhrungsschutz - USB-C? Ausgangsstrom 2,8 A (gesamt) fur kurze Ladezeiten - USB A Ausgangsstrom 2,8 A (gesamt) fur kurze Ladezeiten - Elektronischer Kurzschluss- und Uberlastschutz fur die USB-Ports - Fur Innenmontage geeignet Smartphone aufladen an jeder Steckdose! Mit der DIGITUS? Schutzkontakt-Steckdose konnen Sie sogar 2 Smartphones zeitgleich aufladen. Laden Sie ein USB-C? oder USB A Gerat mit bis zu 14 W (5 V / 2,8 A). Laden Sie beispielsweise gleichzeitig Ihr Smartphone und Ihr Tablet mit insgesamt 2,8 A verfugbarem Ladestrom. Schutzen Sie sich und Ihre Familie durch die integrierten Shutter in der Steckdose, die einen erhohten Beruhrungsschutz gewahrleisten und zusatzlich durch den eingebauten elektronischen Kurzschluss- und Uberlastschutz der USB-Ports. Rusten Sie Ihre vorhandene Elektroinstallation auf und kommen Sie in den Genu?, jederzeit Ihre USB-Gerate direkt an der Steckdose aufladen zu konnen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdose China, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose unterputz, schuko-steckdose, schuko-steckdose weiß |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,28* | € 12,64* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,29* | € 12,66* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,33* | € 12,71* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 10,12* | € 13,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,49* | € 14,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|