Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 62764-214-WL BW 180 flex Multi Sens.WL m.Multilinse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0804311
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006200A0230
EAN/GTIN:
     4011395294475
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhangigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit moglich. Zur Erfassung bis zum Boden. Zur Erfassung in Treppenhausern. Mit 4 Erfassungsebenen. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion. Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwahnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel zu allen flex-Einsatzen. Works with free@home Wireless. Fernbedienbar via Bluetooth uber Smartphone/Tablet App. Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder uber das Web-Interface des System Access Points. Multilinse: Auch fur Montagehohen von 2,20 m geeignet. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Hauptstelle-/Nebenstelle Kombinationen. Zusatzliche Einschaltmoglichkeit uber Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle. Mit helligkeitsunabhangigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Uberwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten. Ausschaltverzogerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Fur Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Fur Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Fur e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U. Fur LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U. Fur Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhohe: 31 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 ?C.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,99*
€ 73,25*
€ 5,95*
ab € 59,21*
€ 75,56*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,70*
€ 77,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,32*
€ 77,98*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,38*
€ 91,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.