Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor UP flex UP 13-180° aws 2,2m IP20 Vernetzbar 62764-214-WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B693B60
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006200A0230
EAN/GTIN:
     4011395294475
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmeldersensor UP flex UP 13-180° aws 2,2m IP20 Vernetzbar 62764-214-WL
Weitere Informationen:
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Betriebsartenschalter:
ja
Erfassungswinkel horizontal:
13 - 180 °
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Halogenfrei:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
ja
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Reichweite frontal:
8 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
8 m m
Min. Einschaltdauer:
30 s s
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
2.2 m m
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Treppenlichtautomatik:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), busch-jäger bewegungsmelder weiß, automatik schalter, bewegungsmelder busch jaeger, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,18*
€ 76,05*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,75*
€ 76,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,66*
€ 77,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,28*
€ 78,67*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,37*
€ 92,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.