Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX 2360 H2 PW19-IL 6000-830 ET LED-Hangeleuchte 6000lm 830 IP20 7789940


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0796892
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7789940
EAN/GTIN:
     4018242593415
Suchbegriffe:
Autolampen H2
H2-Lampen
Sockel H2
LED Hängeleuchte
LED-Hangeleuchte mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Hangeleuchte fur Einzelleuchtenanwendung. Y-Seilaufhangung fur Abhangelangen bis: 1450 mm. Y-Seilaufhangung und elektrische Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten. Mit direkt/indirekt strahlender Lichtstarkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 16. Bildschirmgerecht gema? EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L = 3000 cd/m2 fur Ausstrahlungswinkel oberhalb 65? rundum. Bemessungslichtstrom 6000 lm, Bemessungsleistung 55,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 109 lm/W. Lichtfarbe warmwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L65(tq 25 ?C) = 50.000 h. Leuchtenkorper aus Aluminium-Strangpressprofil. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Ma?e (L x B): 1495 mm x 295 mm, Leuchtenhohe 20 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 5,8 kg. Mit externem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die Leuchte durch eine unabhangige Prufstelle ENEC-zertifiziert.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
€ 1.742,78*
Lager 4147
nicht lagernd
2
€ 7,90*
€ 1.774,40*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
€ 1.795,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
€ 1.828,80*
1
Frei Haus
€ 2.191,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1.774,40*
€ 2.111,54
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 177,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 3.548,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7789951
ab € 177,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.