Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 77243083 Pendelprofilleuchte BIRO40, 3000K, dimm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0796432
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77243083
EAN/GTIN:
     4251433934974
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendel-Profilleuchte direkt, schwarz, rechteckig. Pendelmontage, Deckenmontage Ausfuhrung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31,4 W, Lichtstrom: 2.430 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: wei?, Abstrahlwinkel: 80?, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerat: Ja, Art der Dimmung: DALI.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 338,34*
€ 338,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,00*
€ 351,23*
€ 8,50*
ab € 302,57*
€ 355,95*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 305,92*
€ 359,51*
Frei Haus
ab € 308,09*
€ 363,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,51*
€ 427,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,65*
€ 420,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,90*
€ 394,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033083
ab € 246,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033084
ab € 261,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213083
ab € 272,47*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213693
ab € 272,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223693
ab € 272,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233693
ab € 310,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77213084
ab € 273,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77223694
ab € 272,50*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233084
ab € 310,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77233694
ab € 309,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.