Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser AT2250 Steckbar Basis AK2 Schiebeeinf.8-14mm Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0791454
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT2250
EAN/GTIN:
     8712259161495
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
AK2-S/VK IP40 (AT2250). Halogenfrei: Ja | Lange: 120 mm | Tiefe: 40 mm | Breite: 95 mm | Farbe: lichtgrau | Max. Leiterquerschnitt: 6 mm? | Schutzart: IP40 | Bemessungsspannung: 690 V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,1544*
€ 9,3244*
1
€ 5,46*
ab € 6,67*
€ 9,59*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,68295*
€ 9,60295*
18 Tage
nicht lagernd
720
€ 69,00*
ab € 9,15*
€ 11,39*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60295*
€ 11,42751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57295*
€ 11,39181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27295*
€ 11,03481
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72295*
€ 10,38031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44295*
€ 10,04711
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68295*
€ 7,95271
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.