|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0786533 Herst.-Nr.: 6ES78220AA070YA5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC STEP 7 Basic V17, Floating License, Engineering Software im TIA Portal, SW und Doku auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download, ablauffähig unter Windows 10, Windows Server 2016/2019, zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 SIMATIC Basic Panels ******************************* Inhalt: Satz (4x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) konfiguriert, programmiert, testet und diagnostiziert der Anwender Basic, Advanced und Distributed Controller aller Generationen, ob PLC- oder PC-basiert, inkl. Software Controller. Dank seiner Integration in das Engineering Framework des TIA Portals bietet SIMATIC STEP 7 Vorteile wie die direkte Online Diagnose, einfaches Hinzufügen von Technologieobjekten oder auch das Bibliothekskonzept für zeitsparendes effizientes Arbeiten und Widerverwenden von Objekten. STEP 7 im TIA Portal hilft Ihnen, Ihre Engineeringaufgaben intuitiv und effizient zu lösen. Die Integration in das TIA Portal überzeugt in jedem Arbeits- und Programmierschritt durch Übersichtlichkeit, intelligente Benutzerführung und bequeme Abläufe. Funktionen wie Drag Drop, Copy Paste oder Autocomplete machen die Arbeit entscheidend schneller und leichter. Ob Einzelplatz, überschaubares Team oder internationales Unternehmen, für jeden Anwendungsfall steht eine Lizensierungsvariante zur Verfügung, mit der Sie Ihre SIMATIC Software entsprechend Ihrer Anforderungen kosteneffizient nutzen können. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) Ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und werden sofort mit Lieferfreigabe mit der neuesten Software beliefert. |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 393,53* | € 401,60* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 395,93* | € 404,06* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 412,63* | € 420,61* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 420,13* | € 428,05* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 423,07* | € 444,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|