|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-71675532 Herst.-Nr.: 6ES78220AA070YA5 EAN/GTIN: 4047622944448 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC STEP 7 Basic V17 Floating License 6ES7822-0AA07-0YA5 SIMATIC STEP 7 Basic V17, Floating License, Engineering Software im TIA Portal, SW und Doku auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download, ablauffähig unter Windows 10, Windows Server 2016/2019, zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 SIMATIC Basic Panels - - Inhalt: Satz (4x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) konfiguriert, programmiert, testet und diagnostiziert der Anwender Basic, Advanced und Distributed Controller aller Generationen, ob PLC- oder PC-basiert, inkl. Weitere Informationen:  |  | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | ja | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | ja | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 399,96* | € 453,25* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 399,97* | € 455,71* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 416,52* | € 473,27* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 425,33* | € 481,34* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 428,98* | € 499,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|