| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0781876 Herst.-Nr.: BNS025E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Sto?el ausgefuhrt. Mit Hilfe dieses Sto?els wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet.Die fur den Einsatzfall optimale Wahl der Sto?elform in Kombination mit unseren Nocken garantiert eine lange Lebensdauer. Abmessung=100 x 90 x 77 mm, Gehausematerial=Aluminium, Anzahl der Schaltstellen=4x Rolle, Ausfuhrung=Sprungkontakt, Wirkprinzip=1-4. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom=1-4. Schaltstelle: 6 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1-4. Schaltstelle: 250 V AC, Einbau=senkrecht, Anfahrrichtung=senkrecht zur Anschraubflache, Anfahrgeschwindigkeit=1-4. Schaltstelle: 60 m/min, Schaltstellenabstand=12 mm, Anschlussart=1-4. Schaltstelle: Schraubanschluss, Umgebungstemperatur=-5...85 ?C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformitat=CECSAWEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| |