| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0780654 Herst.-Nr.: 3077535 EAN/GTIN: 0662488775353 |
| |
|
| | |
| Messender Lichtvorhang, Empfanger, max. Reichweite 4000 mm, Stecker M12x1, 8 polig, Messfeldhohe 1500 mm, Schutzart IP65, Auflosung 5 mm, Max. Reichweite 4 m, 2 x EZA-MBK-11 Haltewinkel im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung 12?30 VDC, 2 x PNP Schaltausgang, 2 x Analogausgang 4?20 mA, Modbus RTU uber RS485, M12 x 1 Kupplung, 5-polig, Unterstutzte Baudraten: 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 und 115.200 Bd |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.047,04* | € 2.128,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.052,26* | € 2.133,57* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 2.096,85* | € 2.185,94* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.165,27* | € 2.243,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.243,35* | € 2.322,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|