| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0777943 Herst.-Nr.: 6627352 EAN/GTIN: 4047101285246 |
| |
|
| | |
| Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung, Bemessungsspannung [Umax] 60 VDC / 50 VAC, Leitungslänge 5 m, Ø8mm Stecker, gewinkelt, 3-polig, schnappbar, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, Schleppkettentauglich, Schweißfunkenbeständig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig, Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, Besonders abriebfest, RoHS-konform, Schutzart IP67, Leitungslänge: 5.0 Meter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,88* | € 11,17* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 8,65* | € 12,26* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 8,93* | € 12,63* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,02* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|