| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101285246 Herst.-Nr.: 6627352 EAN/GTIN: 4047101285246 |
| |
|
| | |
| Polzahl 3, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig M8, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig abgewinkelt, Kabellänge 5m, Werkstoff des Kabelmantels Polyurethan (PUR), Farbe des Kabelmantels schwarz, Kabeltyp mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuZn, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -50 ... 80°C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -25 ... 80°C, Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 60V, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Leitungsdose, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,89* | € 11,20* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 8,66* | € 12,29* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,94* | € 12,67* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,04* | € 13,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|