| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0776601 Herst.-Nr.: 3073956 EAN/GTIN: 662488739560 |
| |
|
| | |
| Personenschutz Lichtvorhang, Sender/Empfanger Paar, max. Reichweite 6000 mm, Sender mit Stecker M12 x 1, 8-polig, Empfanger mit Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Schutzart IP65, Einstellung uber DIP-Schalter, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflosung 14 mm, Uberwachungsfeldhohe 1350 mm, Bei jedem Gerat sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Geratelangen ab 900 mm ein zusatzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.453,91* | € 4.560,09* | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.454,82* | € 4.561,00* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 4.472,70* | € 4.578,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.498,90* | € 4.605,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|