| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0776578 Herst.-Nr.: 3073915 EAN/GTIN: 662488739157 |
| |
|
| | |
| Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbarer Sender, max. Reichweite 18000 mm, Stecker M12 x 1, 8-polig, Kaskadierbar bis 4 Module, Schutzart IP65, Einstellung uber DIP-Schalter, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflosung 30 mm, Uberwachungsfeldhohe 300 mm, Bei jedem Gerat sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Geratelangen ab 900 mm ein zusatzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 586,16* | € 641,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 587,52* | € 644,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 594,49* | € 650,76* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 600,24* | € 653,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.171,67* | € 1.231,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|