| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0775953 Herst.-Nr.: 3083786 EAN/GTIN: 0662488837860 |
| |
|
| | |
| Personenschutz Lichtvorhang, Sender/Empfanger Paar, max. Reichweite 7000 mm, Elektrischer Anschluss uber Steckertyp RDLP-8 mit offenem Ende oder DELPE-8 mit M12x1 Stecker, 8-polig, Schutzart IP65, Flaches Gehause ohne Blindzone, Einstellung uber DIP-Schalter, Einstellung reduzierter Auflosung, Blanking Funktion, Betriebsspannung: 24 VDC ? 15 %, Auflosung 25 mm, Uberwachungsfeldhohe 830 mm (L1), Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.317,07* | € 2.407,15* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 2.326,06* | € 2.408,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.343,77* | € 2.430,92* | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.425,37* | € 2.509,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.650,76* | € 2.740,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|