| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0775611 Herst.-Nr.: 3071234 EAN/GTIN: 0662488712341 |
| |
|
| | |
| Personenschutz Lichtvorhang, Sender/Empfanger Paar, max. Reichweite 6000 mm, Sender mit Testfunktion, Stecker M12 x 1, 5-polig, Empfanger mit Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Schutzart IP65, Einstellung uber DIP-Schalter, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflosung 14 mm, Uberwachungsfeldhohe 1050 mm, Bei jedem Gerat sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Geratelangen ab 900 mm ein zusatzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.032,98* | € 4.137,72* | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.033,88* | € 4.138,63* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 4.051,76* | € 4.156,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.073,71* | € 4.178,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.311,82* | € 4.417,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|