|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0775329 Herst.-Nr.: 3073239 EAN/GTIN: 0662488732394 |
| |
|
|  |  |
 | Opto-Sensor, Laser-Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Betriebsspannung 10…30 VDC, max. Reichweite 10000 mm, Stecker, 8 mm, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Mikroprismen-Reflektor BRT-51X51BM für Reichweiten bis 10m und selbstklebende Reflektorfolie BRT-TVHG-2X2 für Reichweiten bis 1,5m empfohlen und im Lieferumfang enthalten, Betriebsspannung: 10…30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 152,87* | € 185,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 158,10* | € 190,97* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 161,30* | € 193,71* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 164,63* | € 198,64* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 162,37* | € 198,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|