| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0774750 Herst.-Nr.: 3074144 EAN/GTIN: 662488741440 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, Miniatursensor, max. Reichweite 50 mm, Leitungslange 0.15 m, 150 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Anzeige zu geringer Funktionsreserve, Betriebsspannung: 10?30VDC, Bipolarer Schaltausgang, dunkelschaltend |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 113,67* | € 140,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 113,71* | € 140,40* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 116,24* | € 142,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,52* | € 146,24* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 225,76* | € 268,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|